近江屋ロープ
ポリエチレンロープ グリーン
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
太さ(Φmm)
16
3
4
5
6
8
9
10
12
14
16
18
20
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
82738128
品番
16mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
耐水性・耐候性に優れています。
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
色の発色もいいです。
用途
農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
太さ(Φmm)
16
長さ(m)
200
材質
ポリエチレン
色
緑
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません