PEN6-22-2 PEN-2 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業 82739137

※サンプル画像・色彩にご注意ください(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PEN-2 二次送りスイッチ付 漏電

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
この商品は分岐回路数・色・主幹など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
分岐回路数
22
色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
主幹
60A GE68NA3P60AF100 二次送りスイッチ付(NE53A3P30A×1)
注文コード
82739137
品番
PEN6-22-2
参考基準価格(税別)¥161,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤)

用途
二次送りスイッチ付
寸法(mm)
500×700×120
色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
分岐回路数
22
適合キャビネット
B12-57
主幹
60A GE68NA3P60AF100 二次送りスイッチ付(NE53A3P30A×1)
規格
IP2XD
設置場所
屋内用
予備回路数
0
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
プラグインスリムサーキットブレーカ
分岐内容
PNX51TA2P1E20A
注意
※単相3線式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする