※サンプル画像・色彩にご注意ください(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
PEN-2 二次送りスイッチ付 漏電
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
分岐回路数・色・主幹
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
分岐回路数
14
色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
主幹
60A GE68NA3P60AF100 二次送りスイッチ付(NE53A3P30A×1)
注文コード
82739207
品番
PEN6-14-2C
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤)
用途
二次送りスイッチ付
寸法(mm)
500×600×120
色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
分岐回路数
14
適合キャビネット
B12-56C
主幹
60A GE68NA3P60AF100 二次送りスイッチ付(NE53A3P30A×1)
規格
IP2XD
設置場所
屋内用
予備回路数
0
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
プラグインスリムサーキットブレーカ
分岐内容
PNX51TA2P1E20A
注意
※単相3線式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600