FEM-275 ゴムボート FEM-275 ジョイクラフト 82739390

ゴムボート FEM-275

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82739390
品番
FEM-275
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥137,500
販売価格(税別)
¥125,000

船外機取り付け可能なローイングパワーボート。ローイングボートとしてのご使用でも通常の丸型に比べ、はるかに高速で高性能です。エアキール一体式フルフラットエアフロアによるセンターキールとボトムに付いたダイナキール2つの計3つのキールで、ぶれずにまっすぐ進みます。FEMのトランサムボードは2馬力エンジンが装着できます。また、17cmとコンパクトなので、ランチングホイールは付きませんが、ダイナキールホイールが装着できます。

用途
釣り、マリンスポーツ、災害時に。
付属品
アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板2枚/補修キット/キャリーバッグ
その他
【航行区域】指定なし(安全に帰着できる範囲でご使用ください)
質量(kg)
23
備考
【定員】4人
形式
【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール+ダイナキール
最大積載量(kg)
【最大出力(馬力(PS)/船外機】2/60lbs以下 トランザムS
寸法(cm)
全長:275、全幅:130、チューブ径:35、船内長:205、船内幅:60
積載能力(kg)
360
気室数
4(チューブ本体3/エアフロア1)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする