曜日別特売
JGE-335 ゴムボート グリーンエクスプレス 335 予備検査無し ジョイクラフト 82739417

 

JGE-335 ゴムボート グリーンエクスプレス 335 予備検査無し ジョイクラフト 82739417
JGE-335 ゴムボート グリーンエクスプレス 335 予備検査無し ジョイクラフト 82739417
JGE-335 ゴムボート グリーンエクスプレス 335 予備検査無し ジョイクラフト 82739417

ゴムボート グリーンエクスプレス 335 予備検査無し

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82739417
品番
JGE-335
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥291,500
販売価格(税別)
¥265,000

カヤックの軽快な操作性が売りな細身の高速艇。独自の船底構造と計算されたバランスにより抜群の安定性を実現。デザインの原点はカヤックや和船にあり、シーカヤックの軽快な操作性を保ちつつも幅を広げて安全性を高め、和船のような釣りやすさにも焦点を当てたスタイル。カラーリングもこれまでになく新鮮です。細身ですが、スターンは43cmの太径で、ジョイクラフトスモールボートの王道です。

用途
釣り、マリンスポーツ、災害時に。
付属品
アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板/補修キット/キャリーバッグ/安全フラッグ
その他
【航行区域】3海里(5.5km)
質量(kg)
36
備考
【定員】4人
形式
【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール+ダイナキール
最大積載量(kg)
【最大出力(馬力(PS)/船外機】6PS トランサムS
寸法(cm)
全長:333、全幅:138、チューブ径:38~43、船内長:255、船内幅:62
積載能力(kg)
450
気室数
4(チューブ本体3/エアフロア1)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする