曜日別特売
JEX-335 ゴムボート JEX-335 超高圧電動ポンプ(BTP-12)付 予備検査付き ジョイクラフト 82739496

ゴムボート JEX-335 超高圧電動ポンプ(BTP-12)付 予備検査付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82739496
品番
JEX-335
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥385,000
販売価格(税別)
¥350,000

クラス最大の船内幅と高圧エアフロアで安定性No1。船尾を斜めにカットしたことで、美しい見た目とともに走りにも影響。チューブの下部が長くなることで大きなトリムタブ効果が生まれ、船首の持ち上がりを抑えるとともに、走航が安定します。また、船内幅はプレミアムシリーズの中で最大。9~15馬力クラスでも安定した走りが楽しめます。

用途
釣り、マリンスポーツ、災害時に。
付属品
アルミオール/高圧フットポンプ/アルミ腰掛板2枚/補修キット/キャリーバッグ/超高圧電動ポンプ/安全フラッグ
その他
【航行区域】3海里(5.5km)
質量(kg)
52.5
備考
【定員】5人
形式
【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール
最大積載量(kg)
【最大出力(馬力(PS)/船外機】15PS/52.5kg トランサムS
寸法(cm)
全長:333、全幅:164、チューブ径:43、船内長:245、船内幅:78
積載能力(kg)
640
気室数
5(チューブ本体3/エアフロア1/エアキール1)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする