曜日別特売
JEL-303D ゴムボート ココナット 303 超高圧電動ポンプ(BTP-12)付 予備検査無し ジョイクラフト 82739530

 

JEL-303D ゴムボート ココナット 303 超高圧電動ポンプ(BTP-12)付 予備検査無し ジョイクラフト 82739530
JEL-303D ゴムボート ココナット 303 超高圧電動ポンプ(BTP-12)付 予備検査無し ジョイクラフト 82739530

ゴムボート ココナット 303 超高圧電動ポンプ(BTP-12)付 予備検査無し

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82739530
品番
JEL-303D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥317,900
販売価格(税別)
¥289,000

主たるボート布はグランドと同等。チューブのサイドまで強靭なクロスを2重張りし、岩場や磯、浮遊物の多い災害時などでもダメージを気にせず使えるタフ仕様です。抵抗の大きなボートカバーに比べ、スマートかつ軽量で高速走航も可能。

用途
釣り、マリンスポーツ、災害時に。
付属品
アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板/補修キット/キャリーバッグ/超高圧電動ポンプ/安全フラッグ
その他
【航行区域】3海里(5.5km)
質量(kg)
41
備考
【定員】3人
形式
【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール+ダイナキール
最大積載量(kg)
【最大出力(馬力(PS)/船外機】8PS/45.5kg トランサムS
寸法(cm)
全長:300、全幅:148、チューブ径:40、船内長:210、船内幅:68
積載能力(kg)
480
気室数
5(チューブ本体3/エアフロア1/エアキール1)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする