曜日別特売
FB-165 グレー フローター FB-165 グレー ジョイクラフト 82739548

フローター FB-165 グレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82739548
品番
FB-165 グレー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,580
販売価格(税別)
¥87,800

フローターとボートの融合。軽く強靭なボート布を使用しています。船外機の設置も可能です。船尾には荷物を置ける大容量のスペースがあるので、動きにも余裕が生まれます。17cm 幅のマイクロトランサムボードには、エレキや魚探のセンサー、ロッドホルダーなどを装着でき、多用途に使えます。

用途
釣り用に。
付属品
アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板/補修キット/キャリーバッグ/メッシュテーブル/サイドバック
その他
【航行区域】指定なし(安全に帰着できる範囲でご使用ください)
質量(kg)
10
色
グレー
備考
【定員】1人
形式
【船底式/キール】高圧エアフロア/だいな
最大積載量(kg)
【最大出力(馬力(PS)/船外機】1.5PS/60lbs以下
寸法(cm)
全長:165、全幅:107、チューブ径:31~35、船内長:115、船内幅:45
積載能力(kg)
160
気室数
3(チューブ本体2・エアフロア1)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする