JES-326 ゴムボート JES-326 超高圧電動ポンプ(BTP-12)付 予備検査付き ジョイクラフト 82739557

ゴムボート JES-326 超高圧電動ポンプ(BTP-12)付 予備検査付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82739557
品番
JES-326
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥401,500
販売価格(税別)
¥365,000

トリマランボトム採用(船底と水面に空洞を生み出す機構)で高速かつ安定した航行が魅力。充気圧100キロパスカルの超高圧エアフロア(JES-326は70mm厚)は、アルミフロアに負けない剛性と空気構造体の弾性により、高速でショックレスな走りを実現します。ボートクロスはドイツ・メーラー(MEHLER)社の「VALMEX」を採用。世界基準で最高クラスのボートクロスです。

用途
釣り、マリンスポーツ、災害時に。
付属品
アルミオール/高圧フットポンプ/アルミ腰掛板2枚/補修キット/キャリーバッグ/超高圧電動ポンプ/安全フラッグ
その他
【航行区域】3海里(5.5km)
質量(kg)
47
備考
【定員】4人
形式
【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール
最大積載量(kg)
【最大出力(馬力(PS)/船外機】9.9PS/60kg トランサムS
寸法(cm)
全長:325、全幅:163、チューブ径:45、船内長:232、船内幅:73
積載能力(kg)
550
気室数
5(チューブ本体3/エアフロア1/エアキール1)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする