- 用途
- オシャレなスポーツ&フィッシングボートに。
- 色
- グレー
- 付属品
- アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板2枚/補修キット/キャリーバッグ/超高圧電動ポンプ/安全フラッグ
- その他
- 【航行区域】3海里(5.5km)
- 質量(kg)
- 46
- 備考
- 【定員】4~5人
- 形式
- 【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール+ダイナキール
- 最大積載量(kg)
- 【最大出力(馬力(PS)/船外機】9.8PS/45.5kg トランサムS
- 寸法(cm)
- 全長:315、全幅:164、チューブ径:44、船内長:232、船内幅:76
- 積載能力(kg)
- 560
- 気室数
- 5(チューブ本体3/エアフロア1/エアキール1)