曜日別特売
JRC-333 ゴムボート レッドキャップ 333 予備検査無し ジョイクラフト 82739591

 

JRC-333 ゴムボート レッドキャップ 333 予備検査無し ジョイクラフト 82739591
JRC-333 ゴムボート レッドキャップ 333 予備検査無し ジョイクラフト 82739591

ゴムボート レッドキャップ 333 予備検査無し

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82739591
品番
JRC-333
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥291,500
販売価格(税別)
¥265,000

2馬力専用として4,000台以上出荷したベストセラーが、満を持して2024年設計承認艇に。船内幅は75cmとワイドに、さらにキール形状を変更して6馬力艇に仕上げました。全体も見直し、今まで市場になかった魅力的なボートが誕生しました。ニーズの高いクラスに新しい風を吹かせます。

用途
釣り、マリンスポーツ、災害時に。
付属品
アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板/補修キット/キャリーバッグ/安全フラッグ
その他
【航行区域】3海里(5.5km)
質量(kg)
35
備考
【定員】5人
形式
【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール+ダイナキール
最大積載量(kg)
【最大出力(馬力(PS)/船外機】6PS トランサムS
寸法(cm)
全長:333、船内長:253、チューブ径:40~47、全幅:156、船内幅:75
積載能力(kg)
520
気室数
4(チューブ本体3/エアフロア1)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする