JET-250 ゴムボート J-Tender 250 予備検査無し ジョイクラフト 82739618

ゴムボート J-Tender 250 予備検査無し

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82739618
品番
JET-250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥233,200
販売価格(税別)
¥212,000

小型クルーザー用に設計されたテンダーボート(クレーンでの吊り下げ可能です)テンダーの用途に合わせ、密度の高い強靭な厚手のクロスを使用。タフで軽量な使い勝手抜群のテンダーです。リジッドフレックスフロアは曲がらず、快適で安全です。

用途
釣り、マリンスポーツ、災害時に。
付属品
アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板/補修キット/キャリーバッグ
その他
【航行区域】3海里(5.5km)
質量(kg)
32
備考
【定員】3人
形式
【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール
最大積載量(kg)
【最大出力(馬力(PS)/船外機】5PS/27.6kg トランサムS
寸法(cm)
全長:250、全幅:139、チューブ径:38、船内長:175、船内幅:63
積載能力(kg)
300
気室数
4(チューブ本体2/エアフロア1/エアキール1)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする