- 用途
- 釣り、マリンスポーツ、災害時に。
- 付属品
- アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板/補修キット/キャリーバッグ/安全フラッグ
- その他
- 【航行区域】3海里(5.5km)
- 質量(kg)
- 34
- 備考
- 【定員】4人
- 形式
- 【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール+ダイナキール
- 最大積載量(kg)
- 【最大出力(馬力(PS)/船外機】6PS トランサムS
- 寸法(cm)
- 全長:310、船内長:230、チューブ径:40~47、全幅:156、船内幅:75
- 積載能力(kg)
- 460
- 気室数
- 4(チューブ本体3/エアフロア1)