- 用途
- 釣り、マリンスポーツ、災害時に。
- 付属品
- アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板/補修キット/キャリーバッグ
- その他
- 【航行区域】指定なし(安全に帰着できる範囲でご使用ください)
- 質量(kg)
- 23
- 備考
- 【定員】2人
- 形式
- 【船底式/キール】全面3枚組板底/ダイナキール
- 最大積載量(kg)
- 【最大出力(馬力(PS)/船外機】1.5PS/60lbs以下 トランサムL(船外機を取り付ける際はトランサムLを別途購入する必要が有ります)
- 寸法(cm)
- 全長:235、全幅:130、チューブ径:35、船内長:160、船内幅:60
- 積載能力(kg)
- 200
- 気室数
- 2(チューブ本体)