FED-275 ゴムボート FED-275 板底モデル ジョイクラフト 82739767

ゴムボート FED-275 板底モデル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82739767
品番
FED-275
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥126,500
販売価格(税別)
¥115,000

なだらかなバウアップで走航性抜群のローイングスポーツボートが2026年バージョンアップしました。同じ形のFEFとFED、違いはフロアシステム。板底愛好家はスパイクブーツでも安心のFEDをどうぞ。キール一体型の高圧エアフロアで優れた剛性とスピードをお求めなら、FEFがオススメです。140cmのオールが付属(一般的には125cm)。1ストロークで進む距離が違います。また、ダイナキールとの相乗効果により、高速で直進します。

用途
釣り、マリンスポーツ、災害時に。
付属品
アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板2枚/補修キット/キャリーバッグ
その他
【航行区域】指定なし(安全に帰着できる範囲でご使用ください)
質量(kg)
25
備考
【定員】4人
形式
【船底式/キール】全面4枚組板底/ダイナキール
最大積載量(kg)
【最大出力(馬力(PS)/船外機】1.5PS/60lbs以下 トランサムL(船外機を取り付ける際はトランサムLを別途購入する必要が有ります)
寸法(cm)
全長:275、全幅:130、チューブ径:35、船内長:200、船内幅:60
積載能力(kg)
310
気室数
2(チューブ本体)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする