JOP-323W ゴムボート オレンジペコ 323 ワイド 超高圧電動ポンプ(BTP-12)付 予備検査付き ジョイクラフト 82739776

 

JOP-323W ゴムボート オレンジペコ 323 ワイド 超高圧電動ポンプ(BTP-12)付 予備検査付き ジョイクラフト 82739776
JOP-323W ゴムボート オレンジペコ 323 ワイド 超高圧電動ポンプ(BTP-12)付 予備検査付き ジョイクラフト 82739776
JOP-323W ゴムボート オレンジペコ 323 ワイド 超高圧電動ポンプ(BTP-12)付 予備検査付き ジョイクラフト 82739776

ゴムボート オレンジペコ 323 ワイド 超高圧電動ポンプ(BTP-12)付 予備検査付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82739776
品番
JOP-323W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥368,500
販売価格(税別)
¥335,000

釣り用機能を全て備えた人呼んで「ザ・フィッシャーマン」ボートの常識を変えたビッグスターン。この大きな浮力が洋上での特別な安定走航を確保します。船内幅は76cm。このクラスの標準である65~72cmに較べて広い船内スペースでゆったりと釣りが楽しめます。物理的には10馬力クラスのエンジンも使用可能ですが、釣り専用艇として洋上での万全の安全を考慮し、あえて6馬力の搭載を推奨しています。

用途
釣り、マリンスポーツ、災害時に。
付属品
アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板2枚/補修キット/キャリーバッグ/超高圧電動ポンプ/安全フラッグ
その他
【航行区域】3海里(5.5km)
質量(kg)
37
備考
【定員】5人
形式
【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール+ダイナキール
最大積載量(kg)
【最大出力(馬力(PS)/船外機】6PS/35kg トランサムS
寸法(cm)
全長:323、全幅:159、チューブ径:41.5、船内長:238、船内幅:76
積載能力(kg)
550
気室数
4(チューブ本体3/エアフロア1)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする