ジョイクラフト
フローター JU-1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82739785
品番
JU-1 グリーン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,380
販売価格(税別)
¥
65,800
バスケットに入れる
ボート布を使用したU型フローターです。フロントの太いフォルムは、O型並の浮力で前のめりの姿勢を防止し、通常のU型同様の乗り降りのしやすさを確保します。
用途
釣り用に。
付属品
高圧フットポンプ/補修キット/キャリーバッグ/メッシュテーブル/サイドバック
その他
【航行区域】指定なし(安全に帰着できる範囲でご使用ください)
質量(kg)
5
色
グリーン
備考
【定員】1人
形式
【船底式/キール】高圧エアシート
最大積載量(kg)
【最大出力(馬力(PS)/船外機】船外機 設置不可
寸法(cm)
全長:129、全幅:108、チューブ径:30~40、船内長:90、船内幅:41
積載能力(kg)
90
気室数
3(チューブ本体2・エアシート1)
注意
※商品画像のピローは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません