- 用途
- 釣り、マリンスポーツ、災害時に。
- 付属品
- アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板2枚/補修キット/キャリーバッグ/超高圧電動ポンプ/安全フラッグ
- その他
- 【航行区域】3海里(5.5km)
- 質量(kg)
- 35
- 備考
- 【定員】4~5人
- 形式
- 【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール+ダイナキール
- 最大積載量(kg)
- 【最大出力(馬力(PS)/船外機】6PS/35kg トランサムS
- 寸法(cm)
- 全長:305、全幅:159、チューブ径:41.5、船内長:220、船内幅:76
- 積載能力(kg)
- 500
- 気室数
- 4(チューブ本体3/エアフロア1)