JCT-315 ゴムボート J-キャット 315 予備検査付き ジョイクラフト 82739819

 

JCT-315 ゴムボート J-キャット 315 予備検査付き ジョイクラフト 82739819
JCT-315 ゴムボート J-キャット 315 予備検査付き ジョイクラフト 82739819
JCT-315 ゴムボート J-キャット 315 予備検査付き ジョイクラフト 82739819
JCT-315 ゴムボート J-キャット 315 予備検査付き ジョイクラフト 82739819

ゴムボート J-キャット 315 予備検査付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82739819
品番
JCT-315
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥308,000
販売価格(税別)
¥280,000

トリマランの船底デザインで高速性ナンバーワンの自信作。軽さと剛性、速さの3つの要素を高度にまとめ上げモデルです。2馬力でも高速ですが、3.5~8馬力のエンジンを載せると、さらに安定した高速性能を楽しめます。

用途
釣り、マリンスポーツ、災害時に。
付属品
アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板/補修キット/キャリーバッグ/安全フラッグ
その他
【航行区域】3海里(約5.5km)
質量(kg)
41
備考
【定員】4人
形式
【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール
最大積載量(kg)
【最大出力(馬力(PS)/船外機】8PS(推奨2~6)トランサムS
寸法(cm)
全長:315、船内長:235、チューブ径:43~48、全幅:158、船内幅:72
積載能力(kg)
520
気室数
4(チューブ本体3/エアフロア1)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする