曜日別特売
MUG-185 ゴムボート ワンダーマグ 185 ジョイクラフト 82739855

ゴムボート ワンダーマグ 185

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82739855
品番
MUG-185
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥105,380
販売価格(税別)
¥95,800

釣行に最適な1人用ボート。小型ながらランチングホイール・船外機が装着可能です。小型ながらランチングホイール・船外機が装着可能です。足を水につけなくてもいいスマートなバスフィッシングや気軽で楽しい一人での釣行に最適なボート。この小さなトランサムで驚きの機走。キビキビした動きは革新的です。こんなデザインは世界で一つ、強靭で軽いボート布はユニークなスプレー方式の賜物です。

用途
釣り、マリンスポーツ、災害時に。
その他
【航行区域】指定なし(安全に帰着できる範囲でご使用ください)
質量(kg)
18
備考
【定員】1人
形式
【船底式/キール】V型高圧エアフロア/ダイナキール
最大積載量(kg)
【最大出力(馬力(PS)/船外機】2PS/80lbs以下 トランザムS
寸法(cm)
全長:185、全幅:130、船内長:125、チューブ径:35、船内幅:60
積載能力(kg)
200
気室数
3(チューブ本体2・エアフロア1)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする