KAYAK-340 NP ゴムボート カヤック 340 NP ジョイクラフト 82739907

 

KAYAK-340 NP ゴムボート カヤック 340 NP ジョイクラフト 82739907
KAYAK-340 NP ゴムボート カヤック 340 NP ジョイクラフト 82739907
KAYAK-340 NP ゴムボート カヤック 340 NP ジョイクラフト 82739907
KAYAK-340 NP ゴムボート カヤック 340 NP ジョイクラフト 82739907

ゴムボート カヤック 340 NP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82739907
品番
KAYAK-340 NP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥192,500
販売価格(税別)
¥175,000

パドリングでも、エンジンの機走でも快適なモーターカヤック。細身の艇体とV型エアフロア、ダイナキールの採用で走りが好評のカヤックシリーズ。世界が真似できない船型は他の追随を許さないスタイルを確立しています。340NPは細身で高速パドリングが可能。ローイングでも秀逸です。そして、340SPはシーカヤックとして最高の操作性とバランスを発揮します。エンジン、パドル、オール、いずれでも楽しめ、流行りのSUPとしての使用でも安全性抜群です。

用途
釣り、マリンスポーツ、災害時に。
付属品
高圧フットポンプ/補修キット/キャリーバッグ
その他
【航行区域】指定なし(安全に帰着できる範囲でご使用ください)
質量(kg)
21.5
色
レッド
備考
【定員】2人
形式
【船底式/キール】V型高圧エアフロア/ダイナキール
最大積載量(kg)
【最大出力(馬力(PS)/船外機】2PS以下 トランサムS
寸法(cm)
全長:333、全幅:100、チューブ径:30 ~39、船内長:295、船内幅:40
積載能力(kg)
200
気室数
3(チューブ本体2・エアフロア1)
注意
※商品画像には他カラーを含みます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする