- 用途
- 釣り、マリンスポーツ、災害時に。
- 付属品
- アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板/補修キット/キャリーバッグ
- その他
- 【航行区域】3海里(約5.5km)
- 質量(kg)
- 29
- 備考
- 【定員】2人
- 形式
- 【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール
- 最大積載量(kg)
- 【最大出力(馬力(PS)/船外機】4PS/20.5kg トランサムS
- 寸法(cm)
- 全長:203、全幅:126、チューブ径:35、船内長:128、船内幅:56
- 積載能力(kg)
- 200
- 気室数
- 4(チューブ本体2/エアフロア1/エアキール1)