K-007 Wファンクールクッション シングル 12/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業) 82740878

商品画像

K-007 Wファンクールクッション シングル 12/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業) 82740878
K-007 Wファンクールクッション シングル 12/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業) 82740878
K-007 Wファンクールクッション シングル 12/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業) 82740878
K-007 Wファンクールクッション シングル 12/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業) 82740878
K-007 Wファンクールクッション シングル 12/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業) 82740878
K-007 Wファンクールクッション シングル 12/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業) 82740878
K-007 Wファンクールクッション シングル 12/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業) 82740878

Wファンクールクッション シングル 12/24V共用

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82740878
品番
K-007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

座り心地を追求した、柔らかメッシュ素材採用!
トラック・乗用車対応(12V/24V対応)
1年保証付き

用途
Wファンで座面に抜群の涼しさを体感できます。
腰部に内蔵のバイブレーションで、リフレッシュ効果!
コード長さ(mm)
1500
適合車
12V/24V共通(※外車は不可。ソケットの形状が合わない場合がある為。)
製品質量(g)
900
関連資料:(3.3MB)
注意
※外車は取り付け不可。(ソケットの形状が合わない場合があります)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする