オカツネ
温水高圧洗浄機 MRシリーズ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82741858
品番
MR-10200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,062,500
販売価格(税込)
¥1,647,800
販売価格(税別)
¥
1,498,000
10馬力のMRシリーズフラッグシップモデルです。
特に油汚れには温水洗浄が最適です。
用途
自動車、農機具、建設機械などの洗浄に。
付属品
高圧洗浄ガン、高圧ホース、凍結防止ヒーター、各種安全装置
トラスコ品番
710-1220
幅(mm)
785
高さ(mm)
1463
奥行(mm)
892
周波数(Hz)
●50Hz/60Hz●
電源(V)
三相200
吐出圧力(MPa)
20
吐出水量(L/min)
21.6
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません