曜日別特売
- ケッターサイクル3 TOP 82742147

 

- ケッターサイクル3 TOP 82742147
- ケッターサイクル3 TOP 82742147
- ケッターサイクル3 TOP 82742147
- ケッターサイクル3 TOP 82742147
- ケッターサイクル3 TOP 82742147
- ケッターサイクル3 TOP 82742147
- ケッターサイクル3 TOP 82742147

ケッターサイクル3

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品11日以内出荷とは
内容量
1台
サイズ
16インチ
タイヤタイプ
エアタイヤ
注文コード
82742147
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

足けりモードから補助輪不要で自転車デビュー

用途
乗用玩具
質量(kg)
自転車:約9.8、足けり:約7.8
サイズ
16インチ
タイヤタイプ
エアタイヤ
適応身長(cm)
約93~125
サドルの高さ(mm)
約370~580(最大)
梱包内容
9部組
ハンドル高さ(cm)
約61~70(最大)
注意
※お客様にて組立が必要になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※タイヤ・チューブ・チェーン・サドルといった消耗品は期間に関わらず保証対象外です。
※自転車店にてまめにメンテナンスをしてもらってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする