No.812YG 養生用テープ No.812YG 古藤工業(Monf) 82742181

養生用テープ No.812YG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(30巻)
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)0.12
内容量1箱(30巻)注文コード82742181品番No.812YG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
色
グリーン
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.12
基材
ポリエチレンクロス
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/25mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする