No.822 養生用テープ No.822 古藤工業(Monf) 82742305

No.822 養生用テープ No.822 古藤工業(Monf) 82742305
No.822 養生用テープ No.822 古藤工業(Monf) 82742305

養生用テープ No.822

(15件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(30巻)
色スカイブルー
テープ厚さ(mm)0.13
内容量1箱(30巻)注文コード82742305品番No.822
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

スパッと切れて作業が快適。キレイに剥せて糊残りがすくない。
カラーバリエーションも充実。

用途
建築養生用、封緘、仮止めなど。
色
スカイブルー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.13
基材
PET
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/25mm)
5.3
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-05
用途: テープ以外にも活用しています
株式会社エイ・シー・エム 様(製造業)

養生テープは、テープ以外にも、利用できるところが気に入っています。テプラシールのように、文字を書き込んで、識別できるところが便利です。従い、今回、色々な色を購入しました。

対象商品 : 22454757
2024-04-15
用途: 商品の品質表示として赤、黄色、緑で使い分け
株式会社カミナガ 様(製造業)

検品日をマジック書きして 品質を色分けしてます。

色のバリエーションが豊富なので重宝です。

対象商品 : 22454757
2022-03-13
用途: 固定には向いていないので一時止めに使用しています
有限会社もりた電器 様(卸売・小売業)

作業前の養生用に使用することがほとんどです。使用した材料や商品の段ボールや梱包材の持ち帰り時に固定用にも重宝しています。

対象商品 : 22454845
2021-10-11
用途: 養生シートの張り合わせ
サービス業

養生シートがグレーだったので、目立たないテープがいいと思い、ちょうどグレーのテープがあったので購入しました。ホームセンターには売ってないので、よかったです。

対象商品 : 22454793
2021-10-01
用途: 社内のプラ箱の用途別の色分け
株式会社遠藤製作所 様

社内のプラ箱の用途別の色分け用として、買いました。なかなかピンクの養生テープは一般的ではない為、助かりました。

1人が参考にしています
対象商品 : 22454757
2022-05-06
用途: 仕事
TOYAMA企画 様(飲食業)

仕事仕事に使用しとても便利で最適でしたまたなくなれば購入したいと思います

対象商品 : 22454818
2020-05-05
用途: ボデー、バンパー、室内の養生
自動車・二輪車・自転車関連業

粘着、テープの厚み、切りやすさ、どれも良いと思います。

対象商品 : 22454775
2019-01-17
用途: サーキットのライトの養生
西村ガラス株式会社 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

ヘッドライトに貼ってサーキット走行をしたら、貼っていた部分のレンズが溶けてしまいました 熱に弱いことを記載してほしかったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする