曜日別特売
KS-TL01R-03AN-SV 宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 3ボックスタイプ 捺印付 NASTA(ナスタ) 82743256

 

KS-TL01R-03AN-SV 宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 3ボックスタイプ 捺印付 NASTA(ナスタ) 82743256
KS-TL01R-03AN-SV 宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 3ボックスタイプ 捺印付 NASTA(ナスタ) 82743256
KS-TL01R-03AN-SV 宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 3ボックスタイプ 捺印付 NASTA(ナスタ) 82743256
KS-TL01R-03AN-SV 宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 3ボックスタイプ 捺印付 NASTA(ナスタ) 82743256
KS-TL01R-03AN-SV 宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 3ボックスタイプ 捺印付 NASTA(ナスタ) 82743256
KS-TL01R-03AN-SV 宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 3ボックスタイプ 捺印付 NASTA(ナスタ) 82743256
KS-TL01R-03AN-SV 宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 3ボックスタイプ 捺印付 NASTA(ナスタ) 82743256
KS-TL01R-03AN-SV 宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 3ボックスタイプ 捺印付 NASTA(ナスタ) 82743256
KS-TL01R-03AN-SV 宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 3ボックスタイプ 捺印付 NASTA(ナスタ) 82743256
KS-TL01R-03AN-SV 宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 3ボックスタイプ 捺印付 NASTA(ナスタ) 82743256
KS-TL01R-03AN-SV 宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 3ボックスタイプ 捺印付 NASTA(ナスタ) 82743256
KS-TL01R-03AN-SV 宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 3ボックスタイプ 捺印付 NASTA(ナスタ) 82743256

宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 3ボックスタイプ 捺印付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
シルバー×シルバー(扉×本体)
内容量1台注文コード82743256品番KS-TL01R-03AN-SV
参考基準価格(税別)¥202,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!
後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。
電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。
防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。
捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。
壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。

用途
集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など
投函タイプ前入れ前出しシルバー×シルバー(扉×本体)錠前プッシュボタン錠タイプ前入前出寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×360×316寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:330×274×247材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装防水仕様規格IPX4対応質量(kg)22.5適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250段数3ボックス(ユニット・ロッカータイプ)付属品非常開錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~10)各1枚仕様捺印付
注意
※捺印なしタイプのみのご注文はお受けできません。必ず捺印付と併せてご注文下さい。
※ボックスユニット単体では床面への固定はできません。必ず幅木をご使用ください。
※防水構造(IPX4)を採用しておりますが完全防水ではございませんので暴風雨や諸条件によってはボックス内が濡れる場合があります。
※「受取可能な最大サイズ」とは、宅配ボックスで受取・取出が可能な最大寸法です。最大サイズを超える荷物の受取はできません。目安寸法につき、梱包の状態によっては受け取れない場合もございます。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,500/税込6,050
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする