KS-TL03R-04A-W 宅配ボックス(STANDARD) 前入前出 アナログキー 防水タイプ Dユニット NASTA(ナスタ) 82743676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS-TL03R-04A-W 宅配ボックス(STANDARD) 前入前出 アナログキー 防水タイプ Dユニット NASTA(ナスタ) 82743676
KS-TL03R-04A-W 宅配ボックス(STANDARD) 前入前出 アナログキー 防水タイプ Dユニット NASTA(ナスタ) 82743676
KS-TL03R-04A-W 宅配ボックス(STANDARD) 前入前出 アナログキー 防水タイプ Dユニット NASTA(ナスタ) 82743676
KS-TL03R-04A-W 宅配ボックス(STANDARD) 前入前出 アナログキー 防水タイプ Dユニット NASTA(ナスタ) 82743676
KS-TL03R-04A-W 宅配ボックス(STANDARD) 前入前出 アナログキー 防水タイプ Dユニット NASTA(ナスタ) 82743676
KS-TL03R-04A-W 宅配ボックス(STANDARD) 前入前出 アナログキー 防水タイプ Dユニット NASTA(ナスタ) 82743676
KS-TL03R-04A-W 宅配ボックス(STANDARD) 前入前出 アナログキー 防水タイプ Dユニット NASTA(ナスタ) 82743676

宅配ボックス(STANDARD) 前入前出 アナログキー 防水タイプ Dユニット

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
ホワイト(W)
内容量1台注文コード82743676品番KS-TL03R-04A-W
参考基準価格(税別)¥308,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。
防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。
製品幅寸法は500mmです。
宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。
子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)
床固定のみの据置設置が可能です。

用途
集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど
投函タイプ前入れ前出しホワイト(W)錠前プッシュボタン錠タイプ前入前出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1780×535材質スチール(SGCC)仕上粉体塗装(本体:ブラック)質量(kg)56付属品連結シール材1本、連結ねじセット1セットボックス組合わせSS+M+M仕様捺印なし
注意
※捺印なしタイプのみのご注文はお受けできません。必ず捺印付と併せてご注文下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※防水構造(IPX4)を採用しておりますが完全防水ではございませんので暴風雨や諸条件によってはボックス内が濡れる場合があります。
※「受取可能な最大サイズ」とは、宅配ボックスで受取・取出が可能な最大寸法です。最大サイズを超える荷物の受取はできません。目安寸法につき、梱包の状態によっては受け取れない場合もございます。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき17,000/税込18,700
北海道地方数量1につき17,000/税込18,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする