曜日別特売
J16-04 UVクリーン DX スリッパ殺菌保管庫 16足保管  DXタイプ(木目調) 東邦歯科産業 82744069

UVクリーン DX スリッパ殺菌保管庫 16足保管 DXタイプ(木目調)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1台注文コード82744069品番J16-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥215,000

スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。

用途スリッパ殺菌メイプル開き方観音開材質ドア:ステンレス木目調シート施工材質(本体)ステンレスヘアーライン仕上種別16足用質量(kg)28消費電力(W)100電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36×101殺菌灯15W×4蛍光灯照明用青色:15W×2機能内部冷却ファン付属品殺菌中表示プレート

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする