曜日別特売
Y-KH-1 カゴ台車保冷UVカバー ウツヰ 82744184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y-KH-1 カゴ台車保冷UVカバー ウツヰ 82744184
Y-KH-1 カゴ台車保冷UVカバー ウツヰ 82744184
Y-KH-1 カゴ台車保冷UVカバー ウツヰ 82744184

カゴ台車保冷UVカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×550×1450
内容量1枚注文コード82744184品番Y-KH-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

物流で直射日光による製品温度上昇を防ぎます。
低温・常温物流において、屋外に商品を仮置き保管される際、直射日光による商品の温度上昇により品質が低下する恐れがございます。また、屋内においても商品の温度は時間と共に室温に近づいていきます。
このような温度管理対策として、「カゴ台車用保冷UVカバー」をお勧め致します。
表面はアルミ積層品、芯に断熱用発泡シート、内側にはUVクロスシルバー(内側補強)を使用。
カゴ台車用内掛けタイプ(底面あり)・内側全面補強付き。
蓄冷材用ポケット付き・A4サイズ明細ケース付き・正面、両サイドファスナー開閉仕様です。

用途カゴ台車用保冷カバー呼び寸法1号適合寸法(mm)【カゴ台車】W800×D600×H1700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×550×1450仕様正面・両サイド開閉ファスナー、天面内側 蓄冷ポケット、正面 A4サイズ・透明塩ビ明細ケース、ワンタッチベルト式固定ベルト10ヶ所、内側 全面UVクロスシルバー厚さ(mm)アルミ蒸着生地:約6
注意
※製品画像は代表画像となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする