テラル
産業用送風機 リングブロワ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
最大静圧(kPa)
吸込:23.6、吐出:27.5
吸込:26.6、吐出:25
吸込:22.9、吐出:25
吸込:12.9、吐出:14.1
吸込:17.3、吐出:19.6
吸込:23.6、吐出:27.5
吸込:27.6、吐出:25
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82744911
品番
VFZ601A-7W
参考基準価格(税別)
¥523,400
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
UL(File No.E343781)、CSA(File No.LR48762)認定品
最大電流(A)
吸込:11.2-10.8/5.4、吐出:13.2-12.1/6.1
最大静圧(kPa)
吸込:23.6、吐出:27.5
最大吐出空気量(m
3
/min)
5.5
定格値静圧(kPa)
吐出:9.81
最大出力(kW)
吸込:3.3
周波数(Hz)
60
電圧(V)
三相200・230/460
吐出特性最大出力(kW)
3.7
定格風量(m
3
/min)
吐出:4.4
電動機仕様
標準効率
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません