産業用送風機 リングブロワ
UL(File No.E343781)、CSA(File No.LR48762)認定品
- 周波数(Hz)
- 60
- 電圧(V)
- 三相200・230/460
- 電動機仕様
- 標準効率
- 内容量
- 1個
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
最大静圧(kPa)
最大吐出空気量(m3/min)
定格値静圧(kPa)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ






















