曜日別特売
VFZ901A-7W 産業用送風機 リングブロワ テラル 82745148

産業用送風機 リングブロワ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
最大静圧(kPa)吸込:27.6、吐出:25
内容量1個注文コード82745148品番VFZ901A-7W
参考基準価格(税別)¥1,524,400販売価格(税込)¥1,647,800
販売価格(税別)
¥1,498,000

UL(File No.E343781)、CSA(File No.LR48762)認定品

最大電流(A)
吸込:33.9-33.7/17.0、吐出:39.1-3.8/18.9
最大静圧(kPa)
吸込:27.6、吐出:25
最大吐出空気量(m3/min)
13
定格値静圧(kPa)
吐出:14.7
最大出力(kW)
吸込:10.3
周波数(Hz)
60
電圧(V)
三相200・230/460
吐出特性最大出力(kW)
11
定格風量(m3/min)
吐出:10.8
電動機仕様
標準効率
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする