※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン 墜落防止装置FMスカイロック安全器
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
82746679
品番
NS-Y1-BX【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥85,888
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥53,980
¥
43,980
バスケットに入れる
墜落防止装置FMスカイロック・FM梯子・FMステップ専用安全器です。
コンパクト化、軽量化を実現しました。
用途
FMスカイロック・FM梯子の昇降移動専用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
レール中央位置用(子綱2又)です
トラスコ品番
818-3359
材質
アルミ、ステンレス、ナイロン
摘要
レール中央用
質量(g)
920
有効長(mm)
ベルトロープ/450(NS-1型)、縦方向360(NS-Y1型)、横方向500(NS-Y1型)
注意
※ショックアブソーバーの耐久年数7年までで交換してください。