ツヨロン(藤井電工)
D環止め(幅50mm用)4つ穴
D環、B環の固定に使用します。4つ穴でずれにくいです。
用途
D環、B環の固定に。
仕様
ベルト幅50mm用
材質
プラスチック
色
グレー
ランヤード
4つ穴型
内容量
1個
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06160608
LT-P50-1-SL-JAN-HD
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください