曜日別特売
2924265【ワケあり】 絶縁アンプ フエニックス・コンタクト 82746697

絶縁アンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82746697
品番
2924265【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥42,200販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)アウトレット
¥41,98028,980

Phoenix Contact NAMUR シグナルコンディショナは、近接センサ / スイッチを操作するためのライン障害検出と 3 極電気絶縁を行います。信号は、2 つの絶縁リレー出力を使用して制御レベルに転送されます。DIN レールコネクタを介して電源及びエラー表示が可能 NAMUR NE44 準拠の供給電圧、スイッチング状態、及び誤動作を示す LED インジケータこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:NAMURセンサ、スイッチ●出力信号タイプ:リレー●入力範囲:19.2 → 30V●出力レンジ:30 → 250V●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:201-6327
アズワン品番
65-8088-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする