※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Peacock(尾崎製作所)
リニヤゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
最小表示量・校正証明書
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
最小表示量(mm)
0.01
校正証明書
-
注文コード
82746846
品番
D-10【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥26,980
¥
21,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
最小表示量(mm)
0.01
精度(mm)
0.005(量子化誤差±1カウント含まず)
最小表示(mm)
0.01
校正証明書
-
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
オプション
RE-4L(レリーズ)、LL-1(リフティングレバー)、BG-10(防塵ゴム)、フラット裏ぶた(GB-3D10)ネジ(S-110)、測定力変更(逆さ仕様)
適合
(カウンタ)C-500、C-700
質量(g)
220
測定範囲(mm)
10
使用温度範囲(℃)
0~40
コード長さ(m)
2
使用温度(℃)
0~40
測定力(N)
1以下
測定子
SΦ2.4mm(鋼球付X-2)
出力信号
90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
アズワン品番
64-8922-42
保持方法
Φ8mmステム部もしくは、耳金付裏ぶた(Φ6.5mm穴)
注意
※精度(mm)は量子化誤差±1カウント含まない値です。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。