曜日別特売
MDL-W-P【ワケあり】 ホスクリーン 室内用ふとん干し MD型(竿立てホルダー付) GIKEN(川口技研) 82747169

MDL-W-P【ワケあり】 ホスクリーン 室内用ふとん干し MD型(竿立てホルダー付) GIKEN(川口技研) 82747169
MDL-W-P【ワケあり】 ホスクリーン 室内用ふとん干し MD型(竿立てホルダー付) GIKEN(川口技研) 82747169
MDL-W-P【ワケあり】 ホスクリーン 室内用ふとん干し MD型(竿立てホルダー付) GIKEN(川口技研) 82747169
MDL-W-P【ワケあり】 ホスクリーン 室内用ふとん干し MD型(竿立てホルダー付) GIKEN(川口技研) 82747169
MDL-W-P【ワケあり】 ホスクリーン 室内用ふとん干し MD型(竿立てホルダー付) GIKEN(川口技研) 82747169
MDL-W-P【ワケあり】 ホスクリーン 室内用ふとん干し MD型(竿立てホルダー付) GIKEN(川口技研) 82747169
MDL-W-P【ワケあり】 ホスクリーン 室内用ふとん干し MD型(竿立てホルダー付) GIKEN(川口技研) 82747169
MDL-W-P【ワケあり】 ホスクリーン 室内用ふとん干し MD型(竿立てホルダー付) GIKEN(川口技研) 82747169
MDL-W-P【ワケあり】 ホスクリーン 室内用ふとん干し MD型(竿立てホルダー付) GIKEN(川口技研) 82747169
MDL-W-P【ワケあり】 ホスクリーン 室内用ふとん干し MD型(竿立てホルダー付) GIKEN(川口技研) 82747169
MDL-W-P【ワケあり】 ホスクリーン 室内用ふとん干し MD型(竿立てホルダー付) GIKEN(川口技研) 82747169
MDL-W-P【ワケあり】 ホスクリーン 室内用ふとん干し MD型(竿立てホルダー付) GIKEN(川口技研) 82747169

ホスクリーン 室内用ふとん干し MD型(竿立てホルダー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1組(2本)
注文コード
82747169
品番
MDL-W-P【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)アウトレット
¥7,2985,898

窓枠の内側に取付けることで、日当たりを有効に使うことができます。
入り隅壁でも竿が掛けられるように、竿掛け用アームに15°の角度をつけてあります。
付属のネジで窓枠に取付けできます。
わが家は室内干しがスタンダード!!竿立てホルダー付きですっきり収納!
使いやすさのその先にある、心地よさへ。
布団の湿気が気になる・・でも外には干したくない(花粉・ほこりetc.)
布団は日に当てたい!!
置き型の布団干しだと邪魔になる・・・。
そんな対策もバッチリです!!

用途
布団干し用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
木下地用取付ビス、竿立てホルダー(竿径30mmまで)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
アーム折りたたみ収納
材質/仕上
(ベース)亜鉛ダイカスト、(カバー)POM/AES、(アーム)ステンレス
ホワイト
タイプ
室内窓枠付タイプ
アーム長さ(mm)
296
ベース長(mm)
121
荷重(kg)
24
製品幅(mm)
50
注意
※竿本体は別途お買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする