特々大【ワケあり】 SA 18-8(SUS304) 万能スコップ TKG 82747178

SA 18-8(SUS304) 万能スコップ

(8件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
TKG品番
9-0506-0301
注文コード
82747178
品番
特々大【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)アウトレット
¥9,9987,998
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(A×B)(mm)
135×245
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
質量(g)
530
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
TKG品番
9-0506-0301
TKG品番(2017)
6-0453-0301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02420266
2022-07-21
用途: 生コンの試験時
製造業

形状など気に入っていたが3年9ヶ月ほぼ毎日使用し、取っ手の溶接部が折れてしまった。
小麦等軽量のものには良いと思うが砂や生コンなどの重量物に使用するには強度が足りなかったのかもしれない。溶接補修しまだまだ使い続けます。

1が参考にしています
対象商品 : 02420266
2019-12-01
用途: 製造時
株式会社宝屋本店

食品関係の計量時に使用、必須品です。リピートしています。満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 02420266
2018-06-07
用途: 生コン工場での試験作業

柄の長さが丁度いい。
強度も問題なし。
生コンでも問題なく使えると思う。

5が参考にしています
対象商品 : 02420266
2015-10-13
用途: 袋に計量物をつめるときに使用
株式会社 双葉

持ち手が折れるのではないかと危惧しておりましたが、丈夫に溶接してあるので、問題なく使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 02420266
2016-01-14
用途: お米の袋詰め
農・林・水産業

円形で米袋に重宝してます

対象商品 : 02420275
2014-03-22
用途: 材質がステンレスなので何でも使えるのかと思いまして購入いたしました
農・林・水産業

使ってみて、中身を入れたままだと置けません。
転がってしまいます。

それ以外は使い勝手はとても良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 02420284
2014-04-16
用途: 食品の小分け

既に使用中品番でしたので特に問題ありませんでした。

対象商品 : 02420275
2013-02-28
用途: コンクリート試験

非常に使い勝手が良い

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする