曜日別特売
BM-STH012ABK【ワケあり】 車種専用ベットマット スタンダード 17プロフィア 雅 82747397

BM-STH012ABK【ワケあり】 車種専用ベットマット スタンダード 17プロフィア 雅 82747397
BM-STH012ABK【ワケあり】 車種専用ベットマット スタンダード 17プロフィア 雅 82747397
BM-STH012ABK【ワケあり】 車種専用ベットマット スタンダード 17プロフィア 雅 82747397

車種専用ベットマット スタンダード 17プロフィア

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
82747397
品番
BM-STH012ABK【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)アウトレット
¥17,980¥14,980

寝具といえば、汎用品ばかり・・・ この度なんと!!車種専用のベットマットを作ってしまいまし た! 快適に就寝できるように30mm厚のチップウレタンを使用♪ そして、なんといってもメーカーのオリジナルの生地でお作りしますので内装のトータル コーディネートもバッチリ!

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
中材:チップウレタン
厚さ(mm)
30
色
ブラック
注意
※車種名と年式を確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする