曜日別特売
2100120190【ワケあり】 超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所 82747431

2100120190【ワケあり】 超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所 82747431
2100120190【ワケあり】 超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所 82747431

超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は刃径・全長など23種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃径(Φmm)
19
全長(mm)
1200
注文コード
82747431
品番
2100120190【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)アウトレット
¥21,980¥17,980

厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 法面工事等で広く使われています。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
全長(mm)
1200
有効長(mm)
1070
刃径(Φmm)
19
刃先径D(Φmm)
19
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
シャンク形状
六角軸13H

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする