曜日別特売
TAP-SV22016【ワケあり】 19インチサーバーラック用コンセント 200V(20A) サンワサプライ 82747467

TAP-SV22016【ワケあり】 19インチサーバーラック用コンセント 200V(20A) サンワサプライ 82747467
TAP-SV22016【ワケあり】 19インチサーバーラック用コンセント 200V(20A) サンワサプライ 82747467

19インチサーバーラック用コンセント 200V(20A)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1本
コンセント個数
16
注文コード
82747467
品番
TAP-SV22016【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)アウトレット
¥33,98027,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
差込口:IEC60320-C13
ブラック
ピッチ(mm)
(差込口)40
規格
PSE準拠
ケーブル長(m)
3
コンセント個数
16
コンセント形状
3P
定格容量
20A・250V(合計2000Wまで)
電源コード(m)
3
機能
通電ランプ付き
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
913×44×29
NEMA規格
L6-20P(NEMA規格準拠)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする