曜日別特売
NO3270【ワケあり】 ダンプロンテープ No.3290 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム) 82747519

ダンプロンテープ No.3290

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はテープ幅・内容量など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(80巻)
注文コード
82747519
品番
NO3270【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)アウトレット
¥26,980¥21,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
透明
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
幅(mm)
38
厚さ(mm)
0.07
長さ(m)
50
基材
OPP
粘着剤
ゴム系
主な用途
梱包用
粘着力(N/25mm)
8.1
特性
強力

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: 包装、梱包
弘和産業株式会社 様

厚みがあり丈夫です
剥しても粘着剤が基材に移る事が無いのがこのタイプだけです

1人が参考にしています
対象商品 : 50775955
2024-06-18
用途: 圧力試験の封印用
教育・研究機関

ダンプロン№375の後継品として購入しました。使用条件は丈夫さと粘着力が重要なのですが、いろんなテープを試してこれが一番最適でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする