W0420E【ワケあり】 白メリヤスウエス 中古生地・エコノミー AS-OWシリーズ 日光物産(NIKKO) 82747598

白メリヤスウエス 中古生地・エコノミー AS-OWシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1セット(5袋×4kg)
注文コード
82747598
品番
W0420E【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)アウトレット
¥12,98010,980

メリヤス編みのため伸縮性が良く、水分・油分・汚れなどの拭き取りに適しています。
コストパフォーマンスに優れた商品です。
鹿の子生地も入っており、吸水性に優れています。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
綿・化繊
タイプ
(生地)中古
サイズ(cm)
30~50角
アズワン品番
3-1815-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする