モトローラ
motorola razr fold 12/256
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラッケンドブルー
ブラッケンドブルー
リリーホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82747641
品番
PBAX0070JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
高級感のある背面仕上げ、圧倒的なカメラ性能と耐久性を備えたMotorola初のFoldプレミアムモデル
色
ブラッケンドブルー
ディスプレイ
メインディスプレイ:約8.1インチ、アウトディスプレイ:約6.6インチ
バッテリー容量(mAh)
6000
容量(GB)
メインメモリ:12、内部ストレージ:256