曜日別特売
MZB0O2NJP Xiaomi 17T Pro Black 12G+256G Xiaomi 82748779

MZB0O2NJP Xiaomi 17T Pro Black 12G+256G Xiaomi 82748779
MZB0O2NJP Xiaomi 17T Pro Black 12G+256G Xiaomi 82748779
MZB0O2NJP Xiaomi 17T Pro Black 12G+256G Xiaomi 82748779
MZB0O2NJP Xiaomi 17T Pro Black 12G+256G Xiaomi 82748779
MZB0O2NJP Xiaomi 17T Pro Black 12G+256G Xiaomi 82748779
MZB0O2NJP Xiaomi 17T Pro Black 12G+256G Xiaomi 82748779

Xiaomi 17T Pro Black 12G+256GMZB0O2NJP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82748779
品番
MZB0O2NJP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

遠くて近い、愛しさを切り撮る。
Leica 5倍光学望遠レンズ
Leica Live Moment
7000mAhシリコンカーボンバッテリー
Xiaomi Vision Care
MediaTek Dimensity 9500

色
ブラック
ディスプレイ
6.83インチ
バッテリー容量(mAh)
7000
容量(GB)
メモリ:12、ストレージ:256

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする