曜日別特売
3606AV プロコンポンプ(ポンプのみ) 日本オイルポンプ 82750005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロコンポンプ(ポンプのみ)3606AV

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82750005
品番
3606AV
参考基準価格(税別)¥383,500販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
¥379,800

特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。
運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。
圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。
バルブ無しタイプのみとなります。

質量(kg)
ポンプ単体:6.8
取付
フランジ取付形
材質(本体)
ステンレススチール
回転数(min-1[r.p.m])
1450/1725(50/60Hz)
材質(シール)
フッ素ゴムシール
圧力調整範囲(MPa)
-
対応
リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし
吐出量(L/min)
16.1~41.8(大容量)
最大吐出圧力(MPa)
1.75
回転方向
右(ネームプレートから見て)
注意
※プロコンポンプを設置する前に、取扱書をよくお読みください。適切かつ安全なご使用のために、慎重に指示に従ってください。
※ニトリルに合わない液体や65℃を越える温度の液体については、フッ素ゴムが利用できます。プロコンポンプの使用可能液体温度は87℃までです。
※吸入圧力は正圧としてください。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする