TOP-N330HL-VF トロコイドポンプ 日本オイルポンプ 82750608

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トロコイドポンプTOP-N330HL-VF

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
この商品は回転方向が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
回転方向
反時計方向
注文コード
82750608
品番
TOP-N330HL-VF
参考基準価格(税別)¥91,700販売価格(税込)¥100,078
販売価格(税別)
¥90,980

トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。
内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。
コンパクトなので、設計の自由度が高まります。
容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。
内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。
高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。
TOP-3Hのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。

用途
高温用。液温120度まで(ポンプ吐出圧は0.7MPaまでと制限があります)。
回転方向
反時計方向
仕様
特殊仕様(シール・パッキン)
その他
トロコイド ポンプ:4Mpa
材質
トロコイドロータ:標準
最高回転数(min-1[r.p.m])
1800
形式
N330
概略質量(kg)
14.9
吐出量(L/min)
58.5/70.2(1500min-1/1800min-1)[ポンプ軸回転あたり]
最大吐出圧力(MPa)
4(使用可能)
材質(ベアリング)
標準
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(パッキン)
テフロンシート
バルブ
リリーフバルブ:バルブ無
吐出量(cm3)
39(ポンプ軸回転あたり)
商品タイプ
ポンプ単品・中容量
材質(オイルシール)
フッ素ゴム
注意
※トロコイド(R)ポンプはポンプ内部に異物が混入すると本来のパフォーマンスを発揮できない場合があります。
※分解・改造された商品は、保証対象外・調査対象外となります。
※回転方向はポンプ軸側から見て。
※最大吐出圧力、最高回転数は試供油:ISO-VG46、油温:40℃時の値。
※使用可能な最大吐出圧力4.0(MPa)の場合、使用環境・仕様条件により性能を発押しない場合があります。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする