曜日別特売
2507XHE プロコンポンプ 日本オイルポンプ 82750687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロコンポンプ2507XHE

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は圧力調整範囲・材質など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
圧力調整範囲(MPa)
0.4~0.7
材質(本体)
黄銅鍛造
注文コード
82750687
品番
2507XHE
参考基準価格(税別)¥85,300販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980

特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。
呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。
運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。
圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。

質量(kg)
2
材質(本体)
黄銅鍛造
圧力調整範囲(MPa)
0.4~0.7
圧力(MPa)
0.7(工場出荷時のセット)
取付
フランジ取付形
回転数(min-1[r.p.m])
1450/1725(50/60Hz)
材質(シール)
エチレンプロピレンシール
対応
リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き
吐出量(L/min)
6.4~15.5(中容量)
最大吐出圧力(MPa)
1.4
回転方向
右(ネームプレートから見て)
注意
※プロコンポンプを設置する前に、取扱書をよくお読みください。適切かつ安全なご使用のために、慎重に指示に従ってください。
※圧力セットは、全量リリーフした時の圧力を示しています。実際は、圧力セット値よりも約0.3MPa低い圧力で開きます。
※リリーフバルブは設計上、一時的な超過圧力からしかポンプを保護できません。流量制御弁として使用しないでください。
※リリーフバルブの六角袋ナットは1.0~12.0N・mのトルクで締め付けてください。
※ニトリルに合わない液体や65℃を越える温度の液体については、エチレンプロピレンが利用できます。プロコンポンプの使用可能液体温度は87℃までです。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする